詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595ES-12

品名 : 34mm 基板コネクター抜き

仕様

メーカー エンジニア 型番 SS-10
用途 基板コネクターの取り外しに 全長 112mm
先端開き幅 34mm 重量 26g
材質 ステンレス
嵌合型コネクタの取り外し専用工具。
基板コネクターを確実に保持し、垂直に引き抜くことができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型、ライトアングル型コネクタも確実に保持できる精密先端設計。
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 20:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0691ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top