詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595EV-20

品名 : ペンバキュームセット

仕様

ノズル ストレート、ベンド 各3個 カップ径 3.18mm・6.35mm・9.53mm(各2個)
ノズル全長 30mm 本体全長 110mm(ノズル未装着時)
ハンドル径 φ12.7mm カラー レッド
材質 本体:アルミ製 重量 20g
ノズルは、シリコンカップ付
ケース付
追加説明
カタログ価格

8,380 円(税抜)/ 9,218 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/08 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0682ページ

代替品

EA595EV-40
  • 品番

    EA595EV-40

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • ノズル未装着時

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top