詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GA-1C

品名 : 0.10x110mm 精密用ピンセット

仕様

型番 5 先端 直・鋭
先端幅×厚(mm) 0.10×0.06 全長 110mm
材質 合金
特に精密な組立て作業向き
ボディから鋭く長い刃先が削り出されています。
先端は細長く、角を鋭く落としています。
追加説明
カタログ価格

9,740 円(税抜)/ 10,714 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/11/20 06:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0675ページ

代替品

EA595HB-121
  • 品番

    EA595HB-121

  • コメント

    非磁性、耐酸性

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top