詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GC-13

品名 : 115mm ピンセット(先細/曲/コーティング)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 146
形状 曲・鋭 先端 ギザ無し
全長 115mm 10mm
材質 ステンレス(SUS410) 重量 24g
先端が鋭く曲がっているので、トゲなどの細い物を抜くことができます。
精密な作業にも適しています。
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/22 04:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0680ページ

代替品

EA595GC-38
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top