詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GC-2

品名 : 0.7x125mm ピンセット(直)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 135
形状 矢じり型 先端 ギザ有り
先端幅 0.7mm 全長 125mm
材質 ステンレス(SUS430) 重量 28g
先端が矢じり形になっており、丈夫にできているため、こじったりする作業にも使用できます。
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/08 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0680ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top