詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GC-3S

品名 : 2本組 ピンセット(ステンレス製)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ATW-S1
<セット内容> 直・細
曲・細
先端 ギザ有り
全長 125mm 先端幅 2.0mm
材質 ステンレス(SUS430) 重量 31g
脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセット
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
日本製
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 22:38現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0680ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top