品番 : EA595GC-6S
品名 : 2本組 ピンセット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ATW-S2 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 直・細 曲・細 |
先端 | ギザ有り |
| 先端幅 | 3.0mm | 全長 | 150mm |
| 重量 | 43g | 材質 | ステンレス(SUS430) |
| 脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセット | |||
| 簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません) | |||
| 日本製 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/21 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0680ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA595GC-6 : 3.0x150mm ピンセット(直) |
| セット商品 | EA595GC-6L : 3.0x150mm ピンセット(先曲) |
