詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GD-30

品名 : 135mm ピンセット(ステンレス製/x4.5ルーペ付)

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 1960
倍率 4.5倍 レンズ径 φ30mm
サイズ 135×36×16mm 材質 ABS樹脂・ステンレス・他
レンズ材質 プラスチックレンズ(アクリル製) ピンセット形状 直・鋭
重量 38g
ピンセットで掴んだものを拡大できるので細かな作業に適しています。
ルーペ部分が自由自在に調節できるので、細かい作業等をする時に非常に便利
ケース入り
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/14 11:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0691ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top