品番 : EA595H-31
品名 : 5本組 超精密ピンセット(超合金製)
モデルチェンジ内容
ケースの色変更(黒→青) (No.57 1160)
仕様
| 形状 | 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・平(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・鋭(先端幅:0.18mm、全長:110mm、厚み:0.12mm) 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:110mm、厚み:0.06mm) 曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm) |
材質 | 超合金(ニッケルクロムモリブデン) |
|---|---|---|---|
| 連続使用温度 | 600℃ | ケースサイズ | 130(W)×180(D)×13(H)mm |
| 入数 | 5本組 | ||
| 非磁性(100%) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,500 円(税抜)/ 48,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
モデルチェンジ品画像
拡大
