品番 : EA595HA-201
品名 : 0.5 x120mm 精密ピンセット(ステンレス製)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性
仕様
| 型番 | 00D | 先端 | ギザ付 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 直・鋭 | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
| 先端幅 | 0.50mm | 先端厚 | 0.50mm |
| 開口幅 | 8.0mm | 全長 | 120mm |
| 幅 | 10.0mm | 高さ | 12.0mm |
| 重量 | 18.1g | ||
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。 | |||
| グリップ部がギザ付の為、滑りにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0672ページ | ||||
