品番 : EA595HB-3
品名 : 0.2 x120mm 超精密ピンセット(チタン製)
耐酸性、非磁性(100%)、耐熱性(870℃)
仕様
| 型番 | 1 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 純チタン(グレード1) | 先端幅 | 0.20mm |
| 先端厚 | 0.14mm | 開口幅 | 8.0mm |
| 全長 | 120mm | 幅 | 10.0mm |
| 高さ | 11.0mm | 重量 | 8.0g |
| 連続使用温度 | 350℃ | ||
| 耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。 | |||
| 主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0672ページ | ||||
