詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HB-41

品名 : 0.3 x115mm 超精密ピンセット(チタン製)

耐酸性、非磁性(100%)、耐熱性(870℃)

仕様

型番 51S 形状 曲・鋭
材質 純チタン(グレード1) 先端幅 0.30mm
先端厚 0.15mm 先端長 36.0mm
開口幅 8.0mm 全長 115mm
幅 10.0mm 高さ 11.0mm
重量 8g 連続使用温度 350℃
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。
主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
追加説明
カタログ価格

7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0672ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top