品番 : EA595HC-5
品名 : 1.4 x120mm 精密ピンセット(ステンレス)
表面実装の作業に最適です
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性
仕様
| 型番 | SM107 | 形状 | 曲(12.5°,35°)・特殊 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 先端幅 | 1.4mm |
| 先端厚 | 0.15mm | 先端長 | 15.0・9.0mm |
| 開口幅 | 8.0mm | 全長 | 120mm |
| 幅 | 10.0mm | 高さ | 11.0mm |
| 重量 | 15.5g | ||
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。 | |||
| SM107型SMDピンセットは、あらゆる平面機器を60度の角度で位置決めするために特別に設計されたピンセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0673ページ | ||||
