詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HD-61

品名 : 0.15x140mm 超精密ピンセット(ESD/ステンレス製)

医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます

仕様

型番 SS 形状 直・鋭
材質 チップ:ダイヤモンドコート
ハンドル:ステンレス(SUS316L)
仕上げ サンドブラスト加工
先端幅 0.15mm 先端厚 0.09mm
開口幅 8.0mm 全長 140mm
幅 8.0mm 高さ 12.0mm
重量 13g
視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
追加説明
カタログ価格

8,450 円(税抜)/ 9,295 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 19:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0674ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top