詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HG-51

品名 : 0.18x120mm 精密ピンセット

仕様

型番 3 形状 直・鋭
材質 カーボンスチール 先端幅 0.18mm
先端厚 0.12mm 開口幅 8.0mm
全長 120mm 幅 10mm
高さ 12mm 重量 13.0g
小さな部品をしっかり保持します。
追加説明
カタログ価格

4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/20 20:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0673ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top