詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HG-61

品名 : 0.12x110mm 精密ピンセット

仕様

型番 5A 形状 直・鋭
材質 ステンレス(SUS316L) 先端幅 0.12mm
先端厚 0.08mm 先端長 33.0mm
開口幅 8.0mm 全長 110mm
幅 10mm 高さ 11mm
重量 14.0g
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
小さな部品をしっかり保持します。
追加説明
カタログ価格

4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0673ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top