品番 : EA595VC
品名 : 125mm 先丸セラミックピンセット
仕様
| 全長 | 125mm | 材質 | セラミック(ジルコニア) |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 700℃ | 先端 | 直・細 |
| 先端 | ギザ付 | 先端幅 | 1mm |
| 形状 | 先丸、スジ入り | 色 | 白 |
| 重量 | 20g | ||
| 非磁性 | |||
| 磁気を嫌うエレクトロニクス関係、耐薬品性を要求される分野に適しています。 | |||
| 磁気をおびないエレクトロニクス関係に適しています。 | |||
| 高温でも電気を通しません。 | |||
| 静電気を嫌うエレクトロニクス関係や、ゴミの吸着がありませんので、クリーンルームでの作業に適しています。 | |||
| 弗酸など一部を除き薬品に殆ど侵されません。 | |||
| 金属に比べて摩耗が少なく、変形しません。 | |||
| 標準型で先端が0.5Rの丸みをもっていて一般作業に向いています。 | |||
| セラミックは非常に硬い物質ですが、反面もろさがありますので、ピンセットとして通常の使用方法以外の取扱い(強くぶつけたり、曲げたり、こじたり等)により折れる事がありますのでご注意下さい。 | |||
| この商品はセラミックの中で最も強度のあるジルコニアを用い、セラミック材質に弾性をもたせています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0681ページ | ||||
