詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595VC-2

品名 : 125mm セラミックピンセット(先鋭)

仕様

全長 125mm 材質 セラミック(ジルコニア)
耐熱温度 700℃ 先端 直・鋭
先端幅 0.5mm
先端ギザ付
絶縁性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
追加説明
カタログ価格

15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 17:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0681ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top