詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595VD

品名 : 140mm セラミックピンセット(先細)

ジルコニアセラミックスと特殊アルミ合金を組み合わせた軽量で磁気を帯びずソフトタッチなピンセット

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 TC-S01
先端 直・鋭 先端幅 0.3mm
全長 140mm 耐熱温度 700℃
材質 先端:ニューセラミック
本体:特殊アルミニウム合金
非磁性、絶縁性、軽量
耐薬品性に優れています(フッ酸を除く)
断熱性・耐摩耗性に優れています
ハンダや銀ロウが付着しにくい
表面処理には黒色のアルマイト加工により耐食性と使い易さを加味しております。
先端部にはファインセラミックスの中でも最も靭性、強度のあるニューセラミックスを使用。
先端の形状は特殊精密成形技術により0.25mmRが可能となりました。
本体にはアルミニウム合金の中では最も強度の高い特殊合金(RAT.)を用い、ピンセットに要求される軽さや適度のバネ性はもとより、硬さや曲げ強度についても充分な機械的性質を有しております。
先端ギザなし
【サイズ(画像参照)】
A:140㎜   B:9㎜   C:30㎜
追加説明
カタログ価格

11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 06:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0681ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端:直・鋭
  • ハンダや銀ロウが付着しにくい

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top