詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595VG-2

品名 : 125mm ピンセット(プラスティック製)

時計の電池交換時などに

仕様

型番 10 先端 直・細
先端幅 約3mm 全長 125mm
材質 プラスチック
先端ギザ付
時計の電池交換時などに
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/11/08 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0671ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top