詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595XJ-41

品名 : 160mm スクリュースターター(+ -)

仕様

対応ネジ (+)(-)ネジ 全長 160mm
材質 ボディ:アルミニウム 
ビットホルダー部:スチール
重量(g) 20
先端の爪でネジを保持します
奥まった場所や天井に対してのねじ回しに
マグネット付のドライバーではホールドできない非金属のネジも掴むことが可能です
本締めや、ねじ外しにはお使いいただけません
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0552ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top