詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595XJ-51

品名 : 126mm ナットスターター(M2.5-M8mm)

仕様

全長 126mm 重量(g) 23
先端の爪でナットを保持します
2.5~8mmまでのナットをつかむことができます。
奥まった場所や天井に対しての作業時に
マグネット付のドライバーではホールドできない非金属のナットも掴むことが可能です
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 23:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0552ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top