詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597AC-30A

品名 : φ3.5x30m フィッシュテープ(PET製)

摩擦抵抗の少ない撚り線タイプ

仕様

ケースサイズ 300×30×380(H)mm 材質 PET
使用荷重 1.1kN(112.5kgf) テープサイズ φ3.5mm×30m
スチール製の強度とグラスファイバー製の柔軟性を兼ね備えています。
非導電性
追加説明
カタログ価格

29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0236ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top