品番 : EA597BH-51
品名 : 5.9mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MW-8030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | JetラインGO | テープサイズ | φ5.9mm×30m |
| リードヘッド径 | 先端:φ7mm 末端:φ7mm |
材質 | ポリエステル |
| 使用荷重 | ガイドワイヤー付きリード:3.1kN(316kgf) リードヘッド:3.4kN(346kgf) |
重量 | 900g |
| 低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに | |||
| 鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。 | |||
| ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも楽々通過 | |||
| スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易 | |||
| 樹脂製のため、作業者の擦創傷や建物内装器物への損傷がない | |||
| 破断荷重の高さがキズ・衝撃に強いことを証明! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

