品番 : EA597BJ-1A
品名 : 4.0mmx 50m FRP通線ロッド
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | E-4112R |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパースネーク | ロッド長 | 50m |
| ロッド径 | φ4.0mm | ロッド材質 | PE樹脂、G-FRP(グラスファイバー) |
| 安全曲げ直径 | 330mm | リードヘッド部引張安全荷重 | 686N(70kgf) |
| フレームサイズ | 480×190×550(H)mm | リール径 | φ480mm |
| 重量 | 3.5kg | ||
| 細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン! | |||
| すべりのいいポリエチレン被覆でスムーズな入線 | |||
| リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/05 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0234ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
