詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BN

品名 : 5.0x8.0mmx2m FRP通線ロッド(5本組)

仕様

ブランド名 PRO MATE 型番 E-4118J
商品名 ジョイントラインDX 用途 中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
ロッド線径 8×5mm ねじ径 M7 P1.0
長さ(1本) 2m 組数 5本
安全曲げ直径 460mm 材質 AAS樹脂、FRP(グラスファイバー)
現場に必要な長さだけを持って行くことができる便利な継ぎ足しタイプ
かさばらないので、ちょっとした隙間があれば収納できます。
フラット面採用で方向性抜群
1ヶ所接続が5秒でOK!ロッド全体を回す必要はありません。
リードヘッド1個付き
追加説明
カタログ価格

27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 22:52現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 0237ページ
ウェブカタログ画像
  • フラット面で方向性抜群!
  • 接続部のみを回すだけで接続OK!
  • 中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に最適!

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top