詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597G-32

品名 : 1.0-4.5mフィッシュスティック(継ぎ足し型/畜光)

暗所で視認性の高い蓄光タイプ

仕様

材質 ファイバーグラス 先端形状 J型フック、バレットノーズ
本体径 6.4mm サイズ 1.0~4.5m
フック開口幅 8mm 重量 0.5kg
5段階式
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0238ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top