品番 : EA597GS-15
品名 : 3.2x1.1mmx15m フィッシュテープ(スチ-ル製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
平らなテープタイプで天井の上やカーペットの下など、狭所を簡単に通せます
仕様
| テープサイズ | 3.2×1.1mm×15m | 材質 | テープ:スチール リールケース:耐衝撃プラスチック |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.7kN(173kgf) | ||
| 耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。 | |||
| テープ残量が見える視認ポート付き | |||
| 落下衝撃に強い頑丈なケース | |||
| ワインダーケース付 (テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

