詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597H-10

品名 : 0.33-3.3m フィッシュスティック(継ぎ足し型)

最短長0.3mタイプで携帯性に優れます

仕様

材質 ファイバークロス 先端形状 J型フック、バレットノーズ、リング
本体径 5mm サイズ 0.3~3.3m
フック開口幅 10mm
追加説明
カタログ価格

5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0238ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top