品番 : EA597X-1A
品名 : ケーブルリードガン・LEDライト(EA597X用)
カタログ訂正
26/02/09 ●防水機能の訂正 誤)深さ3mまでの防水機能 ⇒ 正)深さ1mまでの防水機能 (No.57 0993)
非導電性カーボネイトボディが水や泥、ほこりの侵入を防ぎ、深さ1mまでの防水機能があります
仕様
| サイズ | 132×21mm | 重量 | 43g |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED球 | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 明るさ | 7ルーメン | 照射距離 | 14m |
| 材質 | レキサン樹脂 | 電池寿命 | 14~15時間 |
| 防水仕様(水深1mまで) | |||
| ※LED球の替球は有りません。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,450 円(税抜)/ 8,195 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
