詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598BE-3

品名 : 115-330mmマグネットピックアップ(フレキシブル)

仕様

伸縮長 115~330mm 先端フレキシブルシャフト長 63.5mm
吸着能力 0.9kg マグネット径 6.4mm
シャフト径 7.5mm ハンドル長 100mm
重量 40g 材質 スチール
約900gまでのあらゆる鉄製部品を拾い上げる、超強力ネオジム磁石を採用。
115~330mmまで伸縮可能。
先端がフレキシブルに曲がるため、狭く入り組んだ場所にも届きます。
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0343ページ
ウェブカタログ画像
  • 約900gまでのあらゆる鉄製部品を拾い上げる、超強力ネオジム磁石を採用。
  • 先端がフレキシブルに曲がるため、狭く入り組んだ場所にも届きます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top