詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GE-11

品名 : 7.2kg/324-1220mm マグネットピックアップ

全長約1.2mのロングタイプ

仕様

吸着能力 7.2kg 伸縮長 324~1220mm
マグネット径 13.5mm 伸縮部材質 ステンレス
ソフトグリップ付
グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ
伸長時は120cm超えのロングタイプ
収縮時はコンパクトなペンサイズに
伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに
追加説明
カタログ価格

5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0342ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top