詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GF-1

品名 : 2.25Kg/200-832mm マグネットピックアップ(ライト付)

LEDライトで照らしながら吸着できます

仕様

マグネット径 12mm 吸着能力 2.25kg
伸縮長 200~832mm ヘッドサイズ φ19×49mm
電源 LR44×3個(付属)
手の届きにくい場所にある紛失した金属製品を、迅速かつ正確に回収することができます。
ヘッドを締め込むとライトが点灯し、緩めると消灯します
水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0342ページ
ウェブカタログ画像
  • 約200~832mm伸縮可能
  • LEDライトで照らしながら吸着できます

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top