詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GF-7

品名 : 3.6kg/203-832mm マグネットピックアップ(ライト付)

LEDライトで照らしながら吸着できます

仕様

吸着能力 3.6kg 伸縮長 203~832mm
マグネット径 13mm 伸縮部材質 ステンレス
グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ
磁力を先端に絞るサイドキャップ付き
LEDライト付
LEDライトで照らしながら吸着できます
ヘッドを回転させるとライトが点灯します
伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに
電源 LR44×3個(付属)
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/08 06:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0342ページ
メイン画像
  • 先端ライト消灯時\n
  • 先端ライト点灯時
  • 収縮時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top