詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GG-12

品名 : 227g/146-464mm マグネットピックアップ

狭い場所での作業に最適です

仕様

伸縮長 146~464mm 重量(g) 24
マグネット径 5mm 吸着能力 0.22kg
ポケットに収納しやすいクリップ付き
伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0342ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top