詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GG-21

品名 : 4.5 kg/146-654mm マグネットピックアップ

仕様

マグネット径 約10mm 全長(mm) 146~654
吸着能力 4.5kg シャフト材質 ステンレス
クリップ付
追加説明
カタログ価格

3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/14 04:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0342ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top