詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GG-31

品名 : 680g/141-649mm マグネットピックアップ

持ち運びに便利なポケット型

仕様

サイズ(mm) マグネット径:7
全長:141~649
吸着能力 0.68kg
シャフト材質 ステンレス カラー オレンジ
磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)
ポケットに収納しやすいクリップ付き
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0342ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top