詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GH-2

品名 : 7.0kg/180-770mm マグネットピックアップ

仕様

全長 180~770mm マグネット径 16mm
ヘッド径 18.9mm ヘッド長 18.4mm
重量 88g 吸着力 7kgf
材質 ネオジウム磁石
シャフト:ステンレス
狭い場所で紛失したネジ、釘、ナット、ボルトなどの回収に最適
握りやすく滑りにくいラバーハンドル
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0342ページ
ウェブカタログ画像
  • 高強度ネオジム磁石
  • 狭い場所で紛失した部品の回収に最適

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top