詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GH-3

品名 : 3.0kg/190-810mm マグネットピックアップ(LED付)

仕様

全長 190~810mm マグネット径 14.5mm
ヘッド径 17.6mm ヘッド長 33.9mm
重量 80g 吸着力 3kgf
材質 ネオジウム磁石
シャフト:ステンレス
ハンドル:PVC
電源 LR44×3個(付属)
暗い場所や狭い場所での部品回収に最適
LEDライト付き
追加説明
カタログ価格

2,420 (税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/21 14:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0348ページ
ウェブカタログ画像
  • 高強度ネオジム磁石使用、LEDライト付き
  • 暗い場所や狭い場所での部品回収に最適

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top