品番 : EA598GH-4
品名 : 5.0kg/175-582mm マグネットピックアップ(LED・ミラー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 175~582mm | マグネット径 | 19mm |
|---|---|---|---|
| ヘッド径 | 22.3mm | ヘッド長 | 58.2mm |
| 重量 | 132g | 吸着力 | ヘッド:3.5kgf ベース:5.0kgf |
| シャフト材質 | ステンレス | ハンドル材質 | アルミ |
| 電源 | LR44×4個(付属) | ||
| 回収と点検を1台でこなす強力LEDライトと点検ミラー付きピックアップツール | |||
| 狭い場所にも対応できるフレキシブルヘッド | |||
| 作業灯として所定の位置に固定できるマグネットベース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0342ページ | ||||
代替品
![]() |
|

