詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GJ-3

品名 : 900g/560mm フレキシブルマグネットピックアップ(ライト付)

仕様

全長 580mm フレキシブルシャフト長 405mm
吸着能力 約0.9kg 電源 単3電池2本(別売)
材質 フレキシブルシャフト:スチール
LED部:ステンレス
ハンドル:アルミ
重量 190g(電池含む)
自由に曲げて使えるフレキシブルタイプ
自動車エンジンルームや内部の、手が届かない場所の部品などのピックアップに
LEDライト付
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0342ページ

代替品

EA598GG-14
  • 品番

    EA598GG-14

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ライト付
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top