品番 : EA599A-16
品名 : 365mm/165mm [ドライウオール用]鋸
仕様
| 全長 | 365mm | 刃長 | 165mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 4.23mm | 刃厚 | 2mm |
| 刃材質 | スチール | ハンドル材質 | 熱可塑性ソフトグリップハンドル |
| 乾式壁用 | |||
| スイッチプレートやコンセント用の乾式壁開口部を簡単に切断できます。 | |||
| 押し切りをよりスムーズにする刃形状で、簡単に石膏ボードに穴を開けることができます。 | |||
| 人間工学に基づいたデザインにより、グリップ力が向上し、滑りのリスクが軽減されます。 | |||
| 一般的な鋸より厚みがあるので、刃が曲がりにくく安定性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/30 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
