詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599B-1

品名 : 180mm/343mm 引き回し鋸

仕様

刃厚 1.27mm 刃材質 SAE1070
ハンドル材質 ブナ材 全長 343mm
重量 57g 刃長 180mm
ピッチ 2.3mm
追加説明
カタログ価格

955 (税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/20 09:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0135ページ

代替品

EA599B-1A
  • 品番

    EA599B-1A

  • コメント

    変更点:全長、重量

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top