品番 : EA599BB
品名 : 350mm/200mm 引き廻し鋸
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | PM-SP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 管工・建工・電工作業に | 全長 | 350mm |
| 刃長 | 200mm | 刃厚 | 1mm |
| 刃 | べーナイト焼入鋼 | ピッチ | 1.59mm |
| 適用材 | 塩ビパイプ、鉄管、銅、真鍮管、空調配管用化粧ケース、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、塩ビ製ボイド | ||
| 塩ビVPパイプ専用刃 | |||
| すべらないエラストマ樹脂ハンドル | |||
| 完全ワンタッチ式でブレード交換が簡単 | |||
| 刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/30 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
