品番 : EA599CG-1
品名 : 155mm カッター鋸
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 1160 |
---|---|---|---|
全長 | 155mm | 材質 | 刃:SK-5、本体:ABS樹脂 |
ニッケルコーティング仕上げで錆びにくい。 | |||
超高周波衝撃焼入を施しているので鋭い切れ味が持続します。 | |||
刃長 | 80mm | 刃幅 | 18mm |
刃厚 | 0.45mm | 適用材 | 木材・竹・塩ビ・プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 03:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0137ページ 1868ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA599CG-1 155mm カッター鋸 |
EA599CG-11 EA599CG-1用 鋸刃(塩ビ・プラスチック) |
拡大