品番 : EA599DC-47
品名 : 210mm 剪定鋸替刃(EA599DC-46用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | SG-21-1 |
|---|---|---|---|
| EA599DC-46用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599DC-46 : 341mm/210mm 剪定鋸(替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
