詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599DE-122

品名 : 240mm 解体用鋸替刃(EA599DE-121用)

仕様

刃長 240mm 刃厚 0.7mm
刃材質 炭素工具鋼 入数 1枚
EA599DE-121(解体用鋸)用替刃
ワンタッチで交換可能
特殊衝撃焼き入れにより、切れ味と長寿命を実現
錆びにくい無電解ニッケルメッキ
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 13:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0135ページ 2408ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top