品番 : EA599DE-73
品名 : [EA599DE-71用] 替刃(金属用/2枚)
仕様
| ピッチ | 1.5mm | 適用材 | アルミ、銅、真鍮アルミ |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2枚 | ||
| EA599DE-71用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/05 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599DE-71 : 250mm マルチソー(替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
