品番 : EA599DK
品名 : 435mm/270mm 万能鋸(サヤ付・替刃式)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | KL-27 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 435mm | 刃長 | 270mm |
| 刃厚 | 1.0mm | ピッチ | 5mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼 | 重量 | 250g(サヤも含む) |
| 替刃式 | |||
| 衝撃焼入れ | |||
| アサリわけ | |||
| UVカット | |||
| サヤ付き | |||
| 特殊表面処理 | |||
| 軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/30 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DK-1 : 270mm 万能鋸 替刃(EA599DK用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
