品番 : EA599EC
品名 : 370mm エンビパイプ鋸
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | PD-18 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 管工・建工・電工等に | 全長 | 370mm |
| 刃長 | 250mm | 材質 | 刃:JIS SK-4 グリップ:アルミダイキャスト製 |
| 強力グリップで切れ味最高! | |||
| 刃型は、高級目立仕上げで刃先が鋭く(塩ビVPパイプ専用刃型49°)切断時の食込みは抜群! | |||
| 鋸刃の材料は、ベーナイト焼入鋼(JIS SK-3)を使用しているので、ねじっても曲げても折れにくい高い安全性! | |||
| 刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格(HRC61°~63°)の金切鋸刃と同等の刃先硬度があります。 | |||
| グリップは、重厚みあるD型ダイキャストハンドルで、切断時における手元の安定感としっかりした使用感を持たせています。 | |||
| 塩ビパイプ・鉄鋼・銅・真鍮管・一般木材・空調配管用化粧ケース・ベニヤ板・石膏ボードに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599EC-1 : 250mm 替刃(EA599EC用/10枚) |
